ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
木製フィッティングルーム ※カーテン別売
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
58112498
品番
2284-3116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,978
販売価格(税別)
¥
109,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)
用途
【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
質量(kg)
74
色
ホワイト
サイズ(cm)
幅87×奥行90×高さ210
寸法(cm)
ステージ:幅82×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
素材
木製 強化コート紙貼り
注意
※【ご注意ください】 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
北海道地方
数量1につき
¥
4,890
/
税込
¥
5,379
沖縄地方
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
離島
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128