参考画像※寸法違い

2284-3150 木製フィッティングルーム ※カーテン別売 ストア・エキスプレス 58112559 2284-3150 木製フィッティングルーム ※カーテン別売 ストア・エキスプレス 58112559

木製フィッティングルーム ※カーテン別売

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード58112559 品番2284-3150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)

用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き) 質量(kg)88 ダークブラウン サイズ(cm)幅117×奥行90×高さ210 寸法(cm)ステージ:幅112×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm 素材木製 強化コート紙貼り
注意
※【ご注意ください】 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
北海道地方数量1につき ¥6,370 / 税込 ¥7,007
沖縄地方数量1につき ¥7,980 / 税込 ¥8,778
離島数量1につき ¥7,980 / 税込 ¥8,778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする