リッチリッチサラダコンパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112577 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

水切り・ザル・ボウルの3WAY機能。手軽に使えるコンパクトサイズ。

用途野菜の水切りに 材質ポリプロピレン 容量(mL)ボウル:約2250、ザル:約1700 質量(g)約405 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×160 耐熱温度(℃)90
注意
※食器洗い機、乾燥機の使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする