マキテック
マキテックの 入浴関連
マキテックの 入浴介助用品
マキテックの その他入浴介助用品
ICHIGO ICHIE らくらく浴用キャリー固定式 パーキング付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×77×93
寸法(幅W×高さH)(cm)
背面:36×26
注文コード
58112609
品番
YC-846GR
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パーキングブレーキ付なのでしっかり止めれます。
色
ライトグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×77×93
前座高(cm)
46
後座高(cm)
46
座面幅(cm)
40×40
寸法(幅W×高さH)(cm)
背面:36×26
高さ(cm)
アームサポート:20、フットサポート:19
車輪サイズ(inch)
前輪:3.9ストッパー付(左右)、後輪:13.7(ノーパンク)
質量(kg)
約12
耐荷重(kg)
100
材質(フレーム)
アルミ
材質
ハンドルグリップ:EVA、背もたれ・座面:PUフォーム、パーキング:ステンレス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません