高級接客トレイ(箱入り) L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58112629 品番 No.9721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

角が丸みを帯びており、手に馴染み安く、見た目もソフトな印象の接客トレイです。
トレイ平面部分にはスポンジが入っておりソフトな感覚でアクセサリーなどを置いたときにより高級感が増します。
時計,ネックレスなどのディスプレイトレイとしても人気がございます。
底面は紙が貼ってあります。
ブラックはレーヨン素材で均等な毛の長さにより滑らかな風合いのスエード調です。グレーはレーヨン素材ですが少し凹凸がある毛の長さのベルベット調です。
フロッキー加工された布になります。
(フロッキー加工とは繊維を拭きつけ植毛し短い繊維が密集して垂直に差し込まれた状態になることです。)

グレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)平面部:240×160 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×196×23 素材(スポンジ)ポリウレタン、(芯)プラスチック、(表)レーヨンパイル100%、裏(底):紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする