マキテック
マキテックの 専門診療・科目別
マキテックの リハビリ・整形
マキテックの 松葉杖
ICHIGO ICHIE アルミ製松葉杖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58112837
品番
MT-L(Y)(L)
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥3,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,798
バスケットに入れる
やわらかパットで使い易い
色
つや消しシルバー
質量(g)
880
サイズ(cm)
長さ:130〜150(9段階調節2.5cm間隔)、脇下:42.4〜57.6(5段階調節3.8cm間隔)
規格
L
寸法(Φmm)
杖先ゴム:22(TG-22YL/P49)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません