マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58113169
品番
AS-60BK
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
主張しすぎない花柄ステッキ
色
黒小花
長さ(cm)
70.5〜93(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
質量(g)
約220
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
付属品
収納袋付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません