※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック本体
スチール製メッシュテンションラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
909
奥行(mm)
307
注文コード
58113451
品番
TME-T334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,560
この商品は
間口・奥行
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番
652-4835
材質
本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
1978-2478
奥行(mm)
307
間口(mm)
909
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
有効間口(mm)
829
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※伸縮可能部分には棚板などのオプションは取付できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません