曜日別特売
HIP-2T トリックロープ - P ユタカメイク 58113553

HIP-2T トリックロープ - P ユタカメイク 58113553
HIP-2T トリックロープ - P ユタカメイク 58113553

トリックロープ - P

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
質量(g)605
内容量1本注文コード58113553品番HIP-2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

結ばなくてもループ(輪)ができる!
ショックを吸収するのに優れた構造。
自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。
車の牽引用や吊り作業に便利。

用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに長さ(m)6ロープ径(Φmm)15トラスコ品番423-2879材質PE+PP質量(g)605破断強度(kN)約19.62RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

トリックロープ-P
この動画は、7が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58113544
2017-05-24
用途: 剪定作業
建設業・工事業

扱い易く、丈夫で安心しました。
持ち運びに、コンパクトで使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする