※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TME-SB-5644 スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCO 58113557 TME-SB-5644 スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCO 58113557

スチール製メッシュラック 下段開放型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1828 奥行(mm)459 高さ(mm)1533 注文コード58113557 品番TME-SB-5644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,310
この商品は間口・奥行・高さなど72種類から選べます 他の種類を見る

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。

用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番650-1007 材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂 シルバー 高さ(mm)1533 奥行(mm)459 間口(mm)1828 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 有効間口(mm)1748 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする