トリックロープ - P

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58113562 品番 HIP-3T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

結ばなくてもループ(輪)ができる!
ショックを吸収するのに優れた構造。
自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。
車の牽引用や吊り作業に便利。

長さ(m)6 ロープ径(Φmm)18 用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに トラスコ品番423-2887 材質PE+PP 質量(g)820 破断強度(kN)約29.42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

トリックロープ-P
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58113544
2017-05-24
用途:
剪定作業
建設業・工事業

扱い易く、丈夫で安心しました。
持ち運びに、コンパクトで使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする