プラスチック専用糸鋸刃

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 58113657 品番 No.3
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プラスチック専用の糸鋸刃です。
木工用と大きく違うのは坂目の返し刃がないところです。
返し刃がないため加工材の上下動を少なくすることができます。
加工材の厚みや使用条件により刃物を選定してください。

山数40 タイププラスチック板厚5〜8mm用 全長(mm)150 長さ(mm)150 適合材プラスチック板厚5〜8mm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
エンビ版切断
神田抜型 様

切れ味がなかなかいいあと耐久性がもう少し有るとなおいい

対象商品:
58113675
2016-02-19
用途:
アクリルカット

品質にばらつきがかなりある。
ハズレの刃が結構多い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする