モトユキ
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(mm)
100
100
180
刃厚(mm)
1.6
1.6
2
歯数
36
36
54
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58113806
品番
ALM-100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計
●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途
船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)
外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.6
本体厚さ(mm)
1.2
穴径(mm)
20
歯数
36
最高回転速度(min
-1
)
13000
刃形
BC
適合電動工具
集じん・防じんマルノコ
適合材
アルミ