モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
58113982
品番
ARS-2010
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
多種材切断に最適!コンビ刃。
全長(mm)
203
切断有効長さ(mm)
120
トラスコ品番
803-6662
適合電動工具
各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
1インチ当たり山数
10/14
切断可能 材質
鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
グローバルソー 多種材切断用 セーバーソーブレード 万能刃 ARS
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった