モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
58114007
品番
ARS-3010
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
多種材切断に最適!コンビ刃。
全長(mm)
305
切断有効長さ(mm)
220
トラスコ品番
803-6664
適合電動工具
各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
1インチ当たり山数
10/14
切断可能 材質
鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
グローバルソー 多種材切断用 セーバーソーブレード 万能刃 ARS
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった