モトユキ
モトユキの バイト
モトユキの ボーリングバイト
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58114122
品番
PWS-2008
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!!
長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!!
バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途
解体・撤去作業に最適。
トラスコ品番
786-6747
適合電動工具
日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
200
1インチ当たり山数
8
切断可能 外径(Φmm)
100
切断可能 材質
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。