マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
ICHIGO ICHIE どこでもキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58114264
品番
RS-300MGY
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
保冷バック&買い物袋が付いた便利な横押しカート
色
迷彩グレー
最大積載荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×41×75〜85.5
前輪(cm)
14
後輪(cm)
14
左右区別
右利き専用
最大使用者体重(kg)
80
質量(kg)
2.6
材質(フレーム)
アルミ合金
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
ポリエステル
アズワン品番
64-8277-16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません