マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58114289
品番
AS-20BF
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ
色
青リーフ
質量(g)
約260
長さ(cm)
68.5〜91(10段階調節2.5cm間隔)
材質(グリップ)
木製
材質(支柱)
アルミ
材質(先ゴム)
合成ゴム
材質(ストラップ)
ポリエステル
対応サイズ(Φmm)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません