エコノミーステッキ(折畳・ペンシル・太身

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58114368 品番 FS-20SC
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ

シルバーチェック 質量(g)約260 長さ(cm)74.5〜84.5(5段階調節2.5cm間隔) 材質(グリップ)木製 材質(支柱)アルミ 材質(先ゴム)合成ゴム 材質(ストラップ)ポリエステル 対応サイズ(Φmm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする