エコノミーステッキ(折畳・ペンシル・太身

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58114386 品番 FS-50BR
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ

付属品収納袋 材質収納袋:PVC ブラウン 質量(g)約350 長さ(cm)約80〜90(5段階調節) 材質(グリップ)木製 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(先ゴム)PVC

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする