ダイヤモンドマイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58114716 品番 33/1.2×7.0
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。
またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。

先端形状マイナス 先端サイズ7×1.2mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)7×1.2 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂 付属品ボルスター付 トラスコ品番434-7129 質量(g)98.9 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58114707
2017-01-11
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

WERAの喰いつきの良さはどのドライバーもかないません。

対象商品:
58114691
2016-07-22
用途:
ギターメンテナンス
建設業・工事業

ネジへの食い付きが良いので安心して回せます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする