SEISHIN
SEISHINの 電動工具 本体
SEISHINの 電動工具攪拌機/バイブレーター
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58114743
品番
SK-60
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35〜0.6
空気消費量(L/回)
0.228
衝撃力(kg・m/s)
〜10.3
材質(本体)
アルミ
衝撃
7.1〜10.8Ns
寸法A(Φmm)
120
寸法B(mm)
30
寸法C(Φmm)
140
寸法D(mm)
18
寸法E(Φmm)
15
寸法G
1/4
寸法H(mm)
210
寸法L(Φmm)
110
寸法R
1/4
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
100
寸法Y(Φmm)
76.3
塗装色
マンセル5PB3/9
本体質量(kg)
4.6
全質量(kg)
9.0(取付ボルト、ベースプレート含む)
注意
※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。
※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。
※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。
※補強のリブを必ず取り付けてください。