SEISHIN
SEISHINの 電動工具 本体
SEISHINの 電動工具攪拌機/バイブレーター
エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58114777
品番
SK-40LP
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35〜0.6
空気消費量(L/回)
0.082
衝撃力(kg・m/s)
〜6.2
材質(本体)
アルミ
衝撃
3.8〜5.8Ns
寸法A(Φmm)
90
寸法B(mm)
20
寸法C(Φmm)
95
寸法D(mm)
16
寸法E(Φmm)
11
寸法G
1/8
寸法H(mm)
160
寸法L(Φmm)
70
寸法M(mm)
55
寸法P(mm)
20
寸法R
1/4
寸法□S(mm)
150
寸法T(mm)
75
寸法Z(Φmm)
25
塗装色
マンセル5PB3/9
本体質量(kg)
2.1
全質量(kg)
4.8(取付ボルト、ベースプレート含む)
注意
※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。
※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。
※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。
※P寸法(ストローク)を値の±3mm以内でご使用ください。