SEISHIN
SEISHINの 電動工具 本体
SEISHINの 電動工具攪拌機/バイブレーター
エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58114795
品番
SK-80LP
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35〜0.6
空気消費量(L/回)
0.455
衝撃力(kg・m/s)
〜34.9
材質(本体)
アルミ
衝撃
23.5〜35.8Ns
寸法A(Φmm)
143
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
150
寸法D(mm)
18
寸法E(Φmm)
17
寸法G
3/8
寸法H(mm)
250
寸法L(Φmm)
120
寸法M(mm)
55
寸法P(mm)
35
寸法R
3/8
寸法□S(mm)
200
寸法T(mm)
90
寸法Z(Φmm)
50
塗装色
マンセル5PB3/9
本体質量(kg)
9.5
全質量(kg)
15.7(取付ボルト、ベースプレート含む)
注意
※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。
※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。
※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。
※P寸法(ストローク)を値の±3mm以内でご使用ください。