SEISHIN
SEISHINの 電動工具 本体
SEISHINの 電動工具攪拌機/バイブレーター
コントロールボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58114804
品番
SE-710
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
使用圧力(MPa)
0.35〜0.6
電源電圧(V)
単相100
タイマー
(アナログタイマー)ノッカー打撃間隔:0.5秒〜30時間、エアー注入時間:0.5秒〜14レンジ切換
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×250
仕様
屋内仕様
塗装色
マンセル5Y7/1
質量(kg)
約4.2
用途
エアーノッカー専用。