※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用吊具
パイプ吊具 ワン型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58114833
品番
XFP500WW
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ吊具(ワン型)
付属品
配線用平行ビニルコード1本つき
高さ(mm)
吊具:500タイプ
パイプ径(Φmm)
16
許容質量(kg)
30(2本)
注意
※販売は国内流通内に限ります。