TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
ボルトレス式軽中量スチール棚 M2型用追加棚板セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
860
注文コード
58114905
品番
M2-T39S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,620
この商品は
間口
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
ボルトレス棚M2型用追加棚板。
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
646-7743
セット内容
棚板2枚・中棚受2本
材質
スチール
色
ネオグレー
奥行(mm)
880
間口(mm)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
200
有効間口(mm)
816
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません