※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED導光スクエアプラス2枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58114955 品番FYY22250LA9
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)6 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30 全光束(Lm)2540 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする