ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-3N

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58115009 品番SYW-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥312,430
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連結金具を使えば連結が簡単に行えます。
取手は薬品に強いABS樹脂製です。
オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。
500ml薬ビン126本収納できます。
高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。

用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3298 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)705 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)40 収納の目安500ml薬ビン(126本) 最大積載量(kg/台)90
注意
※収納物は含まれてません。
※ガロンびんは収納できません。
※車上渡しのため、お客様での荷下ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,200 / 税込 ¥12,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする