C14DYSL2(NN) 14.4V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 58115014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.4V コードレス集じん丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58115014 品番C14DYSL2(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500

取り回しやすいコンパクトボディ。
重量バランスが良く機体を水平に保ちやすい。
高速回転で軽快切断。同推力による切断スピードが向上。
スムーズな切込み深さ調整。
起動時の反動が1/3(メーカー調べ。14.4Vクラスコードレス集じん丸のこ)、滑らかな立ち上がりで墨線合わせも容易に行えます。
作業量が多い場合、集じん機に接続して作業が行えます。
のこ刃とベース側面の平行度を微調整できる、高精度な切断を実現します。

バッテリー電圧(V)14.4 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)278×201×230 質量(kg)2.6
注意
※3.0Ah Li-ion電池(BSL1430)、急速充電器(UC18YSL2)、チップソー、ケースは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする