※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58115059 品番 LLD2000VCE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70

仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1) 色温度(K)3500 幅(Φmm)70 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする