※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58115077
品番
LLD2000MLCE1
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様
美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)
0.096
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
531
光源
LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
70
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
入力電流(A)
100V時:0.087
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
90
調光の可否
非調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。