※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58115095
品番
LLD2020MLCE1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・ビーム角24度・集光タイプ Φ70
仕様
美ルック、集光タイプ(ビーム角24度)、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)
0.098
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)
4.1
全光束(Lm)
460
光源
LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
24
幅(Φmm)
70
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
入力電流(A)
100V時:0.071
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
90
調光の可否
非調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。