※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付スコヤ JIS2級

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58115131 品番ULA-1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥213,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直角度、真直度測定のマスタとして使用します

用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に トラスコ品番699-0661 材質機械構造用炭素鋼 幅(mm)65 厚さ(mm)10 竿長(mm)1000 台厚(mm)65 台の長さ(mm)550 台の幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする