まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 透明 注文コード58115149 品番CRSC50N2-TM-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 トラスコ品番698-2343 材質ポリプロピレン(PP) 透明 タイプスライドロックフタ付 容量(L)50 最大積載荷重(kg)15 加工シボ:12か所あり 折りたたみ時高さ(mm)78 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする