※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58115156
品番
LLD4000VCE1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様
拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)
0.096
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)
7.7
全光束(Lm)
845
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
70
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.7
入力電流(A)
100V時:0.133
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
調光の可否
非調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。