※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58115174 品番 LLD4000MLCE1
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70

消費電力(W)8.2 光源色電球色 入力電流(A)100V時:0.142 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 幅(Φmm)70 光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1) 調光の可否非調光 全光束(Lm)845 エネルギー消費効率(Lm/W)103 Ra90 質量(kg)0.098 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする