※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58115199
品番
LLD4000MNCE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)
8.2
光源色
昼白色
入力電流(A)
100V時:0.142
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
幅(Φmm)
70
光源
LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)
調光の可否
非調光
全光束(Lm)
845
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
Ra
90
質量(kg)
0.098
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
仕様
拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
注意
※販売は国内流通内に限ります。