※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和勝
和勝の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
和勝の セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
58115321
品番
WA25018
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。
材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。
焼けにくく長寿命を実現!
全長(mm)
250
切断能力(mm)パイプ
(塩ビ)160
切断能力(mm)木材
-
切断能力(mm)非鉄金属
(鋼材)1.5〜4
1インチ当たり山数
18
刃厚(mm)
1.0
切断能力(mm)ステンレス
(管材)160、(鋼材)2.5
切断能力(mm)ALC
-
切断能力(mm)鉄鋼
(管材)160、(鋼材)1.5〜4
注意
※切断能力は取付機種により変わります。