※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電源ユニット調光 1〜100%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58115357 品番NTS90151LJ9
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)

仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)0.3 入力電圧(V)AC100〜242 調光範囲約1%〜100%
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする