※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電源ユニット無線調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58115515 品番NTS90351RY9
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)

制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100〜242 調光範囲約5%〜100% 質量(kg)0.45 仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする