※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED電源ユニット無線調光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58115524
品番
NTS90551RY9
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
入力電圧(V)
AC100〜242
調光範囲
約5%〜100%
質量(kg)
0.45
仕様
調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
注意
※販売は国内流通内に限ります。