曜日別特売
RC1252-WA46P レヂボンカット RC ステン用 日本レヂボン 58115687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レヂボンカット RC ステン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード58115687品番RC1252-WA46P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。

用途ステンレス鋼・合金鋼外径(Φmm)125穴径(Φmm)22粒度46厚さ(mm)2砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58115687RC1252-WA46P06742784RC1252-46RC1252-WA46P レヂボンカット RC 日本レヂボン 06742784レヂボンカット RC日本レヂボン1箱(10枚)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする