曜日別特売
AD100-A60S アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン 58115872

AD100-A60S アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン 58115872
AD100-A60S アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン 58115872

アートディスクAD (アルミナ)

(5件のレビュー)
内容量1箱(10枚)粒度60仕様S(切れ味重視タイプ)注文コード58115872品番AD100-A60S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。

用途一般鋼。粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材一般鋼砥材A仕様S(切れ味重視タイプ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58115872AD100-A60S06585817AD100-A60AD100-A60S アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン 06585817アートディスクAD (アルミナ)日本レヂボン1箱(10枚)
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: アルミ加工時に最適

アルミ加工時に使いました、加工しやすくて最高です。
次回も利用したいです。

2018-03-31
用途: 仕上げ作業
有限会社日進電機製作所

使い込んでかなり減っていても、まだ滑らず使える逸品。

対象商品 : 06585817
2018-02-08
用途: バリ取り及び仕上げ
有限会社日進電機製作所

使い込んでも、ちゃんと使える、なかなかのものです。
値段は少し高いが、安いものとは全く違う。

対象商品 : 58115924
2017-02-09
用途: 研磨
製造業

安定の使いやすさ。これ以外考えられません。
色々他社の物も試しました。値段も様々ですけど。
これが一番です。詰まりもないし、安定しています。

対象商品 : 06585844
2013-05-21
用途: 主にSUS及びボンデ鋼板溶接部の研磨
有限会社クラフト

今まで使用したペーパーホイルの中で最良の製品の一つとおもいます。イチグチのテクノディスクと同等の性能と思われます。こちらの価格が少し安いのでもう13年位使用しています。その間にも他社製品や、メーカーさんよりのサンプル及び試作品を多数試してみましたが、この価格帯で、上記製品を超えるものとめぐりあえません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする