※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
UV枠ユニットΦ100 S.A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58115987
品番
NYY96300B
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様
光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕
材質
【反射板】プラスチック(ブラック仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
色
黒・黒
埋込穴(Φmm)
100
注意
※販売は国内流通内に限ります。