※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV枠ユニットΦ100 S.A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58116005 品番 NYY96300S
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100

仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 白・銀鏡面 埋込穴(Φmm)100
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする