※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSLIM高出力L450調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58116163 品番 XLY045HLLJ9
参考基準価格(税別)¥31,550 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)

電圧(V)100〜242 消費電力(W)10 光源色電球色 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50 調光の可否 全光束(Lm)1040 エネルギー消費効率(Lm/W)104 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 質量(kg)0.6 色温度(K)3000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光範囲約1%〜100% 仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする