※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
CSLIM端用L450高出力 調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58116285
品番
XLY045HSWLJ9
参考基準価格(税別)
¥31,550
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
仕様
シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
1080
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×460×50
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約1%〜100%
注意
※販売は国内流通内に限ります。