※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
CSLIM定格出力L600固定 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58116407
品番
XLY060ENLE1
参考基準価格(税別)
¥26,850
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様
安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
740
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×610×50
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.8
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※販売は国内流通内に限ります。