ゴムライナー(滑り止め手袋)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 58116615 品番 #077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

サイズL 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質表地:ポリエステル 裏地:綿 ホワイト 質量(g)280 ゲージ数10 機能吸汗性 入数(双)5 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 厚さ(mm)3.5 糸本数(本)2.5 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー 素材表地:ポリエステル 裏地:綿 質量(g/ダース)672 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116615
2024-07-12
用途:
商品のピック時
運輸・通信業

いろいろなタイプの軍手を購入したが、この商品が一番使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
58116633
2024-04-13
用途:
荷物運び
製造業

滑り止め効果は素晴らしいです。
指先も強く破れにくいです。
コスパはあまり良いとはいえませんが。

2022-06-29
用途:
トラックへの積み下ろし作業
運輸・通信業

モノはグリップ力もあり満足できる商品です。
が、左手用が多く入っていて、最後の一組が左手2枚になってて驚いた。

3人が参考にしています
対象商品:
58116633
2022-02-13
用途:
運送業
製造業

同商品は滑りにくい
通気性も抜群
汚れたら洗濯して
何回か
使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
58116615
2021-02-26
用途:
仕事用
その他業種

近場で販売している店が無くなったのでこちらで購入しました

いままで色々使ってきましたがこの軍手が1番持ちもよくグリップも良いです(個人的に)

1人が参考にしています
対象商品:
58116624
2021-01-18
用途:
犬の散歩

ブラックは生地が厚めなのか、暖かくて汚れも目立たずあらゆる作業に大活躍です。
滑り止めがあるので、犬の散歩や車の運転にも使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
58116606
2021-01-15
用途:
機械組立作業
富士防災株式会社 様

薄手なのでしっくりきて、滑り止めゴムも厚くなくてもしっかりホールドできてなかなか良い

対象商品:
58116633
2020-11-12
用途:
作業時
株式会社 八幡住宅設備 様

滑りにくく薄手なので指の感触も良好です。薄手なので破れやすいのは仕方ないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする